Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 35x120mm 42905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589783
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42905
EAN/GTIN:
     4034451429055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 35x120mm 42905 Lichtstrom 170lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 18W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel E14, Lampenform Kerze, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 123mm, UV-Schutz, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
170 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
123 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampe Kerzenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Xenon Halogenlampe, kerzenlampen halogen 20 watt e14, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 kerze, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Kerzenform-Lampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,82*
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 3,20*
€ 3,90*
ab € 1,94*
€ 3,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.