Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe Tropfenform 45x76mm 42886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589773
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42886
EAN/GTIN:
     4034451428867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Scharnberger+Has.

Halogenlampe Tropfenform 45x76mm 42886 Lichtstrom 370lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 28W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel E14, Lampenform sonstige, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 76mm, UV-Schutz, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
370 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
28 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E14
Lampenform:
sonstige
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
76 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampe Tropfenform, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, Xenon Halogenlampe, halogen tropfenlampe e14, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 tropfen, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,67*
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,69*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,82*
€ 3,03*
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 3,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.