Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 25x72mm 41521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589758
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41521
EAN/GTIN:
     4034451415218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 25x72mm 41521 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 72mm, Geeignet für Kühlschrank, Nennstrom 65mA,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
65 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 230v 15w, glühlampe e14, glühlampe e14 15w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,22*
€ 5,46*
ab € 1,93*
€ 3,23*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,17*
€ 3,62*
€ 3,90*
ab € 2,18*
€ 3,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.