| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-589446 Herst.-Nr.: 29505 EAN/GTIN: 4034451295056 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Infrarot-Wärmestrahler 127x185mm 29505 Lampenleistung 250W, Lampenspannung 230 ... 230V, Sockel E27, Reflektorfarbe Silber, Farbe ohne, Durchmesser 127mm, Gesamtlänge 185mm, Spezielle Anwendung Infrarot, Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 250 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Reflektorfarbe: | Silber | Farbe: | ohne | Durchmesser: | 127 mm | Gesamtlänge: | 185 mm | Spezielle Anwendung: | Infrarot | Cool Beam: | Nein | Neodym-Lampe: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,42* | € 13,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,47* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,75* | € 15,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,81* | € 15,62* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,69* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|