Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Wärmestrahler 127x185mm 29502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589444
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29502
EAN/GTIN:
     4034451295025
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Scharnberger+Has.

Infrarot-Wärmestrahler 127x185mm 29502 Lampenleistung 150W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 25°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Farbe rot, Durchmesser 127mm, Gesamtlänge 185mm, Spezielle Anwendung Infrarot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
rot
Durchmesser:
127 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Spezielle Anwendung:
Infrarot
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Terrarium Wärmelampe, Terrariumlampe, Terrariumwärmelampe, Wärmelampe Terrarium, sockel e27 150w dimmbar, infrarot leuchtmittel, entladungslampe e27 150w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Infrarotstrahler, Lampe, Leuchtmittel, Reflektorlampe, Wärmestrahler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,87*
€ 12,90*
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 12,96*
€ 3,90*
ab € 10,11*
€ 14,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,71*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,94*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.