Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 133mm 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589299
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44449
EAN/GTIN:
     4034451444492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 133mm 44449 Lichtstrom 1800lm, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 26W, Sockel GX24q-3 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3500K, Durchmesser 49,3mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Gesamtlänge 133,2mm, Amalgamtechnologie, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 3, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1800 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
26 W
Sockel:
GX24q-3 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3500 K
Durchmesser:
49.3 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
133.2 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Ja
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe gx24q scharnberger + hasenbein, ESL, Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,41*
€ 7,98*
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,99*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,13*
€ 9,01*
€ 3,90*
ab € 6,14*
€ 9,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.