Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe AGL-Form 55x105mm 42865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-589277
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42865
EAN/GTIN:
     4034451428652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe AGL-Form 55x105mm 42865 Lichtstrom 300lm, Mittlere Nennlebensdauer 1500h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 28W, Lampenspannung 240 ...

240V, Sockel E27, Lampenform Standard, Durchmesser 55mm, Gesamtlänge 105mm, Brennstellung beliebig, Ausführung matt,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
300 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
28 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Standard
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
55 mm
Gesamtlänge:
105 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
matt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Halogenlampe Birnenform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Xenon Halogenlampe, halogenlampe e27 28w, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 2000h, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,43*
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,45*
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 4,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,83*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.