| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-589107 Herst.-Nr.: 58413 EAN/GTIN: 4034451584136 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Girlande D=30x200cm 58413 Ausführung sonstige, Anzahl der Lichtpunkte 240, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 230 ... 230V, Anschlussleistung 14W, Geeignet für Außengebrauch, Mit Strombrücke, Koppelbar, Gesamtlänge 2m, Durchmesser 300mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Elegant schmückende Grüngirlande, versehen mit warmweißen LED-Lichtpunkten. Die natürliche Farbe des dichten Buschwerks aus Tinsel-Tipps und Spritzguss-Tipps, in Verbindung mit der hohen Dichte an verarbeiteten Tipps geben der Grünware einerseits ein echtes Aussehen und andererseits ein festliches Lichtbild. Jede einzelne Lampe ist jeweils an einem Tipp befestigt und die Kabel wurden ins Innere des Produkts gelegt. Die Quick Fix Simple Garland überzeugt mit 240 Lichtpunkten. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix Systems können mehrere Girlanden problemlos aneinander gekoppelt werden. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Lichtpunkte: | 240 | Mit Leuchtmittel: | Ja | Farbe: | weiß | Anschlussleistung: | 14 W | Batteriebetrieben: | Nein | Geeignet für Außengebrauch: | Ja | Mit Strombrücke: | Ja | Koppelbar: | Ja | Gesamtlänge: | 2 m | Durchmesser: | 300 cm | Schutzklasse: | II | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 356,28* | € 420,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,89* | € 424,12* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 463,13* | € 536,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 466,68* | € 536,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|