| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-588786 Herst.-Nr.: 82323 EAN/GTIN: 4034451823235 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Einbau-Fassung E14 dunkelgrü.Schutzkapp 82323 Ausführung Einbaufassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Fassung E14, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, Kappe mit Diamantschliffoptik für E14 Sockel. Einbaufassung für ma. 16 mm Materialstärke, Bohrloch Durchmesser = 20,5 mm, Verdrahtung mit Kabeltype H07V-K 1,5mm2, Komplettfassung bestehend aus Schutzkappenober- und unterteil, Klemmring E14, Spezial-Einbaufassung E14, Deckel und Schraube Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,35* | € 1,95* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,351* | € 1,951* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,23* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,51* | € 2,51* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,52* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|