| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-588158 Herst.-Nr.: 88348 EAN/GTIN: 4034451883482 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Durchsteckfassung G13 88348 Ausführung Durchsteckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Befestigungsart Steckbefestigung, Nippelgewinde ohne, Fassung G13, Durchsteckfassung ohne Starterfassung , Steckklemmen Steckbefestigung, geeignet für Wanddicken von 0,5-2,0mm, niedrige Bauhöhe für Lampenachsen von 23mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 2,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,32* | € 2,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,47* | € 2,44* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,76* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|