| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-587298 Herst.-Nr.: 29032 EAN/GTIN: 4034451290327 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Lampenzieher f.Reflektorlampen 29032 Für Lampendurchmesser 6 ... 9mm, Lampenzieher für Reflektorlampe, für Teleskopstange. Erleichtert das Wechseln von schwer zugänglichen Lämpchen. Durch die Ausführung aus speziellem Weichkunststoff wird ein sicherer Halt für alle Lämpchen gewährleistet. Weitere Informationen: | | Für Lampendurchmesser: | 6 mm | 9 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,84* | € 50,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,16* | € 51,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,73* | € 56,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,14* | € 58,52* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 42,84* | € 58,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|