Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T6 5x42mm 36V 50mA 20142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-587281
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20142
EAN/GTIN:
     4034451201422
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
telefonlampe 36v
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T6 5x42mm 36V 50mA 20142 Lampenspannung 36 ...

36V, Lichtstrom 3,6lm, Sockel sonstige, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 5mm, Gesamtlänge 42mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 50mA, Lampenleistung 1,8W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T6,0 Skandia.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
36 V
Lichtstrom:
3.6 lm
Sockel:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
50 mA
Lampenleistung:
1.8 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Leuchtmittel, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,70*
10
€ 5,46*
ab € 2,649*
€ 3,729*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,70*
€ 3,80*
10
€ 3,90*
ab € 2,702*
€ 3,802*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.