Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. HV-Halogenlampe 13x43mm 46492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-587202
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46492
EAN/GTIN:
     4034451464926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Scharnberger+Has.

HV-Halogenlampe 13x43mm 46492 Lichtstrom 800lm, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 60W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel G9, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 13mm, Gesamtlänge 43mm, UV-Schutz, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
800 lm
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
G9
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
13 mm
Gesamtlänge:
43 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Leuchtmittel G9, Sockel G9, leuchtmittel g9 60 watt, leuchtmittel g9, halogen leuchtmittel g9, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,82*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,77*
€ 2,96*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.