Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 116mm 44590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-587156
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44590
EAN/GTIN:
     4034451445901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 116mm 44590 Lichtstrom 900lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 13W, Sockel GX24d-1 (2-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 2700K, Durchmesser 49,3mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Gesamtlänge 112,9mm, Integrierter Starter, Amalgamtechnologie, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 3, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
900 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
13 W
Sockel:
GX24d-1 (2-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
49.3 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Gesamtlänge:
112.9 mm
Integrierter Starter:
Ja
Amalgamtechnologie:
Ja
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24d, Sockel GX24d, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel 13 w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe gx24q scharnberger + hasenbein, ESL, Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,62*
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,64*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,74*
€ 8,56*
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.