Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 228mm 44413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-587148
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44413
EAN/GTIN:
     4034451444133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 228mm 44413 Lichtstrom 1250lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 18W, Sockel 2G11 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 2700K, Durchmesser 44mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Gesamtlänge 228mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 1, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1250 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
18 W
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
2700 K
Durchmesser:
44 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Gesamtlänge:
228 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,80*
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 7,62*
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,63*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.