Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Wandlerschrank KS4025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-587045
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032963R9999
EAN/GTIN:
     4011617329633
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Striebel&John Wandlerschrank KS4025 Anzahl der Zählerplätze 0, Montageart Aufputz, Werkstoff Stahlblech, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP54, Höhe 800mm, Breite 800mm, Tiefe 275mm, Wandlerschrank, Baureihe TwinLine, Komplettschrank, Montageart: Aufputz, mit Tür, Bemessungsstrom 250 A, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Lastbereich: Trennstelle vor dem Wandler Lastschalter 400 A / 3-polig, Wandlerbereich Montageplatte mit Stützisolatoren zur Wandleraufnahme, Einzelwandler mit Cu-Schienen (Beistellung NB), Primärverdrahtung L1-L3 120 qmm, N+PE Cu-Schiene 30 x 10 mm, PE+N-Schiene mit Anschlussklemmen 16 bis 120 qmm, Hinweis: Montage mit beiliegenden Außenbefestigungslaschen, evtl.

Schienen für Einzelwandler (VS440), Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 3, Platzeinheiten 180, Abdeckungen aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
2
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
275 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, Komplettschrank, TWINLINE, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.511,57*
€ 1.699,33*
€ 65,00*
ab € 1.522,32*
€ 1.702,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.527,95*
€ 1.709,81*
€ 53,00*
ab € 1.608,03*
€ 1.798,43*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,38*
€ 1.872,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,00*
€ 2.227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,79*
€ 2.202,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.772,12*
€ 2.108,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,64*
€ 2.052,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.673,38*
€ 1.991,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.