Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 20x85mm 48258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-586572
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48258
EAN/GTIN:
     4034451482586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
röhrenlampe e14 25w
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 20x85mm 48258 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 260 ...

260V, Sockel E14, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 20mm, Gesamtlänge 85mm, Stoßfest, Nennstrom 96mA,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
260 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
96 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 25w, leuchtmittel e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,81*
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,71*
€ 4,27*
€ 3,90*
ab € 2,72*
€ 4,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.