| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-586151 Herst.-Nr.: 303065 EAN/GTIN: 8018367606089 |
| | |
|
| | |
| Spittler Wand- und Deckenleuchte 1x 11W LED Drop 22 LED #303065 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel LED, Lampenleistung 11W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP55, Schlagfestigkeit IK06, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 750 °C - 5 sec., Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Gehäuse aus Technopolymer, weiß und lackiert, Diffusor aus gepresstem und beidseitig mattiertem Glas, Dichtung aus Polymerschaumstoff, thermische Schnittstelle mit Phasenwechsel Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | sonstige | Leuchtmittel: | LED | Lampenleistung: | 11 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | Nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | Nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | Nein | Schutzklasse: | II | Schutzart (IP): | IP55 | Schlagfestigkeit: | IK06 | Brandschutz "F": | Ja | Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: | 750 °C - 5 sec. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, performance in lighting anbauleuchte, deckenanbauleuchte, Anbaulampe, Decken- und Wandanbauleuchte, Decken- und Wandaufbauleuchte, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,82* | € 97,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,58* | € 98,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,23* | € 101,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,78* | € 102,01* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 90,38* | € 114,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|