Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kreuzschl.Blechschraube 3,5x9,5 vz Linsenk. 19 0300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58323
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190300
EAN/GTIN:
     4021103903001
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Cimco Kreuzschl.Blechschraube 3,5x9,5 vz Linsenk.

19 0300 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Kopfform Linsenkopf, Gewindedurchmesser 3,5mm, Länge 9,5mm, Schraubsystem Phillips PH, Mit Spitze, Nach ISO 7049, EN 27049 bzw.

DIN 7981, Form C mit Spitze

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
3.5 mm
Länge:
9.5 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
Ja
Gehärtet:
Nein
Selbstbohrend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,0377*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,20*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,33*
€ 3,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,427*
€ 3,517*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 3,06*
€ 4,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190304
ab € 0,0443*
Ähnlich
Cimco
190305
ab € 0,0465*
Ähnlich
Cimco
190314
ab € 0,046*
Ähnlich
Cimco
190324
ab € 0,044*
Ähnlich
Cimco
190301
ab € 0,0393*
Ähnlich
Cimco
190302
ab € 0,0419*
Ähnlich
Cimco
190303
ab € 0,0425*
Ähnlich
Cimco
190313
ab € 0,0425*
Ähnlich
Cimco
190315
ab € 0,0488*
Ähnlich
Cimco
190317
ab € 0,0541*
Ähnlich
Cimco
190318
ab € 0,0626*
Ähnlich
Cimco
190325
ab € 0,0465*
Ähnlich
Cimco
190326
ab € 0,0494*
Ähnlich
Cimco
190327
ab € 0,0512*
Ähnlich
Cimco
190328
ab € 0,0553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.