Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Rahmen 3-fach gn waage/senkrecht D 80.673 GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58253
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00564311
EAN/GTIN:
     4010105564310
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha 3fach rahmen
Peha Rahmen 3-fach gn waage/senkrecht D 80.673 GRÜN Anzahl der Einheiten 3, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 3, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 3fach, Abmessung 81 x 223 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach, Kombinationsrahmen, Krankenhaus-/EDV-Geräte, STANDARD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 12,82*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,77*
€ 14,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 20,11*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 22,13*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.