Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Entladungslampe PlusXtra 50W SL24 SON APIA #92813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-579919
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92813600
EAN/GTIN:
     8727900928136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Philips Lampen Entladungslampe PlusXtra 50W SL24 SON APIA #92813600 Lampenleistung 50W, Lichtstrom 3900lm, Sockel E27, Lampenform ellipsoid, Farbwiedergabestufe 20-39 (Klasse 4), Farbtemperatur 1900K, Lampenlichtausbeute 76lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge 156mm, Durchmesser 71mm, Anzahl der Brenner 1, Ausführung matt, Beschichtet, Energieeffizienzklasse A+, Mittlere Nennlebensdauer 38000h, Langlebige Hochdrucknatriumdampflampe für die Außenbeleuchtung Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
3900 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabestufe:
20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Nein
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
71 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
matt
Beschichtet:
Ja
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A+
Mittlere Nennlebensdauer:
38000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, Zündgerät, e27 sockel 1000k, leuchtmittel e40, philips e27 sockel, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 24,92*
12 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 25,09*
Lager 5382
17
1
€ 5,80*
ab € 18,73*
€ 25,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 25,75*
1
€ 5,46*
ab € 20,16*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
92743600
ab € 20,37*
Ähnlich
Philips
92745000
ab € 22,40*
Ähnlich
Philips
92817400
ab € 17,39*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.