Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung f. XLR-Steckdose schwarz A 568 BF SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-578619
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A568BFSW
EAN/GTIN:
     4011377105096
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Jung Abdeckung f.

XLR-Steckdose schwarz A 568 BF SW Zusammenstellung sonstige, Verwendung XLR, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Gerätebreite 55mm, Gerätehöhe 55mm, Farbvariante schwarz, Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, für XLR-Steckdose, für z.

B.

Binder, Cannon und Neutrik

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
XLR
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, XLR Abdeckung, Anschlussdose XLR, Chassissteckdose XLR, Steckdose XLR, XLR Dose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Abdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Schraubbefestigung, Serie A, Tragring, bruchsicher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 10,48*
1
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 10,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,43*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.