Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Kaltschrumpfschlauch EPDM 42,6-93,7 mm, L457mm 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-570471
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000031603
EAN/GTIN:
     0054007423881
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
3m deutschland isolierschlauch
gummischlauch
3M Deutschland Kaltschrumpfschlauch EPDM 42,6-93,7 mm, L457mm 8430.18 Ausführung dickwandig, Innendurchmesser nach Schrumpf 42,6mm, Wandstärke nach Schrumpf 4,57mm, Länge 0,457m, Betriebstemperatur -50 ...

90°C, Farbe schwarz, Werkstoff sonstige,

Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser nach Schrumpf:
42.6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4.57 mm
Länge:
0.457 m
Betriebstemperatur:
-50 °C | 90 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 57,54*
€ 64,61*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 58,35*
€ 65,68*
10
Frei Haus
ab € 58,296*
€ 65,786*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 60,18*
€ 67,33*
Lager 5382
15
10
Frei Haus
ab € 64,83*
€ 72,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 723,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.