Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-569906 Herst.-Nr.: 6186100 EAN/GTIN: 4018242288885 |
| |
|
| | |
| Trilux Seilaufhängung 1500mm Cflex ADSX/1500 Art des Zubehörs Seilabhängung, Farbe sonstige, Werkstoff Stahl, Seilaufhängung aus verzinktem Stahlseil Ø 1,75 mm, Dekorausführung. Obere Befestigung optisch ansprechend über Deckenhülse ausgeführt. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Seilabhängung | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seilabhängung, Seilaufhängung, trilux seilabhängung, seilabhängung, drahtseil 1,5m, Aufhängung, Bodenstativ, Coriflex, Leuchtenzubehör, Lichtbandsystem, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,75* | € 24,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,90* | € 24,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,96* | € 26,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 26,60* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 19,79* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|