| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-568446 Herst.-Nr.: 00316161 EAN/GTIN: 4010105316162 |
| |
|
| | |
| Peha Abdeckung Raumthermostat weiß D 11.605.03 RTR Ausführung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige Kennzeichnung, Verwendung sonstige, Befestigungsart Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weiß, Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat (Artikel-Nr. D 635 RTR o.A. und D 639/24 RTR PHC o.A.) für Kombinationen Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Knöpfe, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, Abdeckung, BADORA, Heizungssteuerung, Thermostat, Zentralplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,36* | € 13,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 13,36* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,77* | € 13,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,60* | € 15,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,77* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|