Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elspro Vollgummi-Handscheinwerfer Typ HSW -24 S210/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567449
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     S210/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
glühlampe arbeitsscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer
Elspro Vollgummi-Handscheinwerfer Typ HSW -24 S210/5 Leuchtmittel Glühlampe, Mit Leuchtmittel, Mit Anschlussschnur und Stecker, Mit CEE-Stecker, Mit Schalter, Nennspannung 24 ...

24V, Lampenleistung 100W,

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Ja
Mit Schalter:
Ja
Nennspannung:
24 V
Lampenleistung:
100 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elspro handscheinwerfer, Handleuchte, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.