Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Kupplungsdose 5-polig 99-0436-12-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567388
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0436 12 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder Kupplungsdose 5-polig 99-0436-12-05 Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren M12, Ausführung Female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung gerade, Anzahl der Pole 5, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Aderquerschnitt 0,75mm², Zulässiger Kabeldurchmesser 6 ...

8mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,

Weitere Informationen:
Ausführung des Anschlusssockels für Aktoren und Sensoren:
M12
Ausführung:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung:
gerade
Anzahl der Pole:
5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geschirmt:
Nein
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 mm | 8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeldose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,67*
€ 9,57*
€ 8,95*
ab € 6,48*
€ 9,58*
€ 3,90*
ab € 7,57*
€ 10,81*
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,03*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 7,74*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 4,23*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,35*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,07*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 10,97*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,28*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 59,96*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,60*
Zubehör
Binder
99-1437-824-05
ab € 16,35*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,29*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 7,81*
Zubehör
Binder
99-0437-52-05
ab € 6,75*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.