Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 0437 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 0437 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
BINDER 99 0437 14 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74484024
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0437 14 05
EAN/GTIN:
     8716065100297
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.435 g
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
AWG Kabelgröße
18
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,61*
Zubehör
Binder
86 0132 0002 00005
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
86 4232 1002 00005
ab € 4,30*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,56*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 12,18*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 13,91*
Zubehör
Binder
99 0436 292 05
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
99 0436 69 05
ab € 8,57*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,12*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,24*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,18*
Zubehör
Binder
09-3442-00-05
ab € 8,79*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 40,24*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,49*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.