| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-56607 Herst.-Nr.: 207436 EAN/GTIN: 4015082074364 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) ISO-Gehäuse CI-K1-T0-4 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Breite 80mm, Höhe 137mm, Tiefe 95mm, Ausführung Aufbau, Schutzart (IP) IP65, Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Breite: | 80 mm | Höhe: | 137 mm | Tiefe: | 95 mm | Mit transparentem Deckel: | Nein | Geeignet für NOT-AUS: | Nein | Ausführung: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleingehäuse, Gehäuse, Isolierstoffgehäuse, Isolierstoffleergehäuse, Kunststoffgehäuse, Kunststoffleergehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse, Plastegehäuse, Plasteleergehäuse |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,06* | € 12,93* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,88* | € 14,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,36* | € 14,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,20* | € 15,94* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,77* | € 16,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|