| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-565425 Herst.-Nr.: 98300871 EAN/GTIN: 5703466214510 |
| |
|
| | |
| Devi Heizbandverbindung ohne Endabschluß-Set EasyConnect EC-T1 Ausführung Heizband/Heizband, Anschlussart Trockenanschlusstechnik, Heizband-Verbindung, 1 Stück Verbindungsmodul für Heizband auf Heizband, Nennspannung: 240 V, Nennstrom: 16 A, Temperaturbereich von -40°C bis 100°C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser liegen, Entspricht Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984, VDE 0110 IEC 60999 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizband/Heizband | Anschlussart: | Trockenanschlusstechnik | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,97* | € 79,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 63,07* | € 79,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,29* | € 80,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,92* | € 86,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 68,92* | € 86,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|