Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe T8 G13 14-16W 750lm coolws 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-56507
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44140
EAN/GTIN:
     4034451441408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe T8 G13 14-16W 750lm coolws 44140 Lichtstrom 750lm, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 16W, Sockel G13, Farbwiedergabestufe 60-69 (Klasse 2B), Farbtemperatur 4000K, Lichtfarbe 640, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 26mm, Länge 361mm, Farbe ohne,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
750 lm
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
16 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
640
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
361 mm
Farbe:
ohne
Splitterschutz:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe röhrenform 14 watt, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, L-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstoffröhre, Neonröhre, Stabform-Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, T8
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,43*
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,45*
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,95*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.