Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-564517
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923100
EAN/GTIN:
     4013364108325
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS 100 Nennableitstrom (8/20) 100kA, Anschluss Flansch, Geeignet für Verbindung sonstige, Werkstoff des Anschlusses rostfreier Stahl (V2A), Explosionsgeprüfte Ausführung, Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung.

Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw.

Zone 21 (Stäube).

ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 mit tiefer Ansprechspannung.

Weitere Informationen:
Nennableitstrom (8/20):
100 kA
Anschluss:
Flansch
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
rostfreier Stahl (V2A)
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Schutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 176,00*
€ 176,00*
€ 5,95*
ab € 158,56*
€ 193,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,75*
€ 198,09*
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 200,08*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 170,29*
€ 205,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,04*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,03*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,03*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,03*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,12*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.