Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Isolierstangenverlängerung mit Steckkupplung ISV 36 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-564356
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766366
EAN/GTIN:
     4013364121782
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Dehn+Söhne Isolierstangenverlängerung mit Steckkupplung ISV 36 STK 30 1280 Nennspannung 36 ...

36kV, Gesamtlänge 1280mm, Durchmesser 30mm, Gerätetyp sonstige, Isolierstangenverlängerung mit Steckkupplung beidseitig zum Verlängern der Eintauchtiefe oder der Handhabe

Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 kV
Gesamtlänge:
1280 mm
Durchmesser:
30 mm
Gerätetyp:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entnahmestange, Freileitungs-Stromentnahmestange, Isolierteilverlängerung, Stromentnahmestange, Verlängerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 6,90*
ab € 108,075*
€ 108,075*
€ 5,46*
ab € 103,77*
€ 127,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,23*
€ 129,45*
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 132,49*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,88*
€ 141,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.