Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsstange f. Spindel-Sechskant EST SK STK 920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-564352
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     761070
EAN/GTIN:
     4013364136212
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Isolierstange
erdungsstange dehn
erdungsstange
Dehn+Söhne Erdungsstange f.

Spindel-Sechskant EST SK STK 920 Nennspannung 1 ...

1kV, Einsatzort Innenraum- und Freiluftanlagen, Gesamtlänge 920mm, Eintauchtiefe 415mm, Durchmesser 43mm, Max.

Kopflast 35kg, Verdrehungssichere Steckkupplung, Aufnahmekopf für Spindel mit Sechskant, Gerätetyp Isolierstange, Zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, teilbar für einfachen Transport, mit Spindel mit Sechskant (SW19)

Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 kV
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
920 mm
Eintauchtiefe:
415 mm
Durchmesser:
43 mm
Max. Kopflast:
35 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Gerätetyp:
Isolierstange
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entnahmestange, Freileitungs-Stromentnahmestange, Stromentnahmestange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 6,90*
ab € 159,06*
€ 159,06*
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 185,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,39*
€ 189,13*
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 192,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 169,29*
€ 205,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,38*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,64*
Zubehör
Dehn
765001
ab € 63,59*
Zubehör
Dehn
765006
ab € 72,57*
Zubehör
Dehn
766526
ab € 66,13*
Zubehör
Dehn
766525
ab € 67,69*
Zubehör
Dehn
700002
ab € 32,73*
Zubehör
Dehn
700006
ab € 27,17*
Zubehör
Dehn
766520
ab € 93,31*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 105,36*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 69,77*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 96,45*
Zubehör
Dehn
745953
ab € 332,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.