| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-56422 Herst.-Nr.: 109332 EAN/GTIN: 4019768055050 |
| |
|
| | |
| Houben Durchsteckfassung G13 ws, mit Starteraufn. 109332 Ausführung Durchsteckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung G13, Mit Starteraufnahme, Befestigungsart Steckbefestigung, Für Lampen T26, Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe, Lichtpunkthöhe 23 mm, Gehäuse PC, Frontplatte PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Steckklemmen 0,5-1 mm², seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4-2 mm, mit Nocken Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | Ja | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 1,76* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,06* | € 1,81* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,07* | € 1,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 2,36* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,69* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|