Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Türluftschleier 2m PA2220CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-561070
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA2220CA
EAN/GTIN:
     4030262004528
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
kraemer&kraus heizlüfter
Kraemer&Kraus Türluftschleier 2m PA2220CA Max.

Montagehöhe 210m, Luftmenge 2400 ...

2400m³/h, Anschlussspannung 230V, Breite 345mm, Höhe 210mm, Tiefe 2050mm, Türluftschleier ohne Heizung, 2m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 2400 m³/h

Weitere Informationen:
Max. Montagehöhe:
210 m
Luftmenge:
2400 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
345 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
2050 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,00*
€ 1.606,60*
Frei Haus
ab € 1.453,04*
€ 1.606,61*
Frei Haus
ab € 1.459,69*
€ 1.622,10*
€ 53,00*
ab € 1.506,20*
€ 1.673,62*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,60*
€ 1.911,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,17*
€ 1.895,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,18*
€ 1.816,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,98*
€ 1.768,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,00*
€ 1.723,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.