| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-561065 Herst.-Nr.: PA2210CE05 EAN/GTIN: 4030262004542 |
| |
|
| | |
| Kraemer&Kraus Türluftschleier 1m, 5kW PA2210CE05 Max. Montagehöhe 210m, Luftmenge 1200 ... 1200m³/h, Min. Heizleistung 5kW, Max. Heizleistung 5kW, Anschlussspannung 400V, Breite 345mm, Höhe 210mm, Tiefe 1050mm, Türluftschleier mit Heizung 5kW, 1m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 1200 m³/h Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Max. Montagehöhe: | 210 m | Luftmenge: | 1200 m³/h | Min. Heizleistung: | 5 kW | Max. Heizleistung: | 5 kW | Anschlussspannung: | 400 V | Breite: | 345 mm | Höhe: | 210 mm | Tiefe: | 1050 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,79* | € 1.297,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,40* | € 1.297,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,47* | € 1.309,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.217,02* | € 1.352,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.340,46* | € 1.491,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|