| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-561028 Herst.-Nr.: PVE1540-0010 EAN/GTIN: 4035138027984 |
| |
|
| | |
| TCS Tür Control Videosprechanlagenset color mit Hörer PVE1540-0010 Mit Video, Farbe der Türstation Silber, Installationstechnik Bus-System, Anzahl der Haustelefone 4, Anzahl der Türlautsprecher 1, Farbe des Haustelefons weiß, video:pack4 color Aufputzmontage bestehend aus 3 bereits vorkonfigurierten TCS-Grundkomponenten: 1x Video-Außenstation AVD14040-0010, 4x Video-Innenstation IVH3222, vorkonfiguriert), 1x Versorgungs- und Steuergerät VBVS05-SG Weitere Informationen: | | Mit Video: | Ja | Mit Infoschild: | Nein | Farbe der Türstation: | Silber | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Haustelefone: | 4 | Anzahl der Türlautsprecher: | 1 | Farbe des Haustelefons: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.849,32* | € 2.044,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,52* | € 2.109,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.931,58* | € 2.121,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.933,44* | € 2.130,18* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.041,43* | € 2.241,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|