Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) PE/N/PEN-Klemme 32A K150/1/BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5608
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     014709
EAN/GTIN:
     4015080147091
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Eaton (Moeller) PE/N/PEN-Klemme 32A K150/1/BR Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 35 ...

150mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 35 ...

150mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 35 ...

150mm², Bemessungsstrom In 250A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Direktmontage, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 105mm, Farbe grau,

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 mm² | 150 mm²
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
105 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, eaton (moeller) anschlussklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,68*
€ 51,76*
€ 5,46*
ab € 40,92*
€ 53,39*
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 55,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,90*
€ 57,21*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,55*
€ 60,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.