Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel&John Mess-und Wandlerschrank komplett 3/3A KS447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-555839
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032949R9999
EAN/GTIN:
     4011617329497
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Striebel&John Mess-und Wandlerschrank komplett 3/3A KS447 Anzahl der Zählerplätze 0, Montageart Aufputz/teilversenkt, Werkstoff Stahlblech, Anzahl der Felder 3, Schutzart (IP) IP31, Höhe 1100mm, Breite 800mm, Tiefe 215mm, Mess- und Wandlerschrank, Baureihe A, Komplettschrank, Montageart: Aufputz, Unterputz, teilversenkt, Bemessungsstrom 250 A, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Doppeltür, Netzsystem TN-S 5-polig, unterer Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, unterer Anschlussraum Zählerplatz: mit Sammelschiene, Zählerwechselplatte Größe 2 (KF414), Prüfklemme X1 (10 Klemmstellen), Verdrahtung von Strom- und Spannungspfad bis Prüfklemme X1, Spannungspfad 3 Sicherungssockel D01/1-polig, Lastbereich: Sammelschienensystem Cu-Schienen 12 x 5 mm 5-polig, Trennstelle vor dem Wandler Sicherungsunterteil NH1/250 A, Wandlerbereich Wandlerauflage mit Schienen Cu 30 x 5 mm für Wandler, Einzelwandler (Beistellung NB), Trennstelle nach dem Wandler Lastschalter 250 A / 3-polig (ABB OT250E03P, M10), Primärverdrahtung L1-L3 120 qmm, N+PE 120 qmm, PE+N-Schiene mit Anschlussschrauben M10, Hinweis: Zählerwechselplatte KF414 erforderlich, Sammelschienenanschlussklemmen extra bestellen, Rasteinheit 7 RE, Bauhöhe 3, Feldbreite 3, Platzeinheiten 252, Abdeckungen aus Kunststoff, plombierbarer Schnellverschluss, RAL 7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
0
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Felder:
3
Schutzart (IP):
IP31
Höhe:
1100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
215 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, A, Komplettschrank, Messschrank, Meßschrank, Zentral-Zählerschrank, Zähler-Komplettschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Zählerplatzsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.604,37*
€ 1.779,86*
€ 53,00*
ab € 1.701,64*
€ 1.883,87*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.760,03*
€ 1.954,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.772,95*
€ 1.974,09*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.813,33*
€ 2.005,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,04*
€ 2.386,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,19*
€ 2.357,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,67*
€ 2.259,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,56*
€ 2.202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.813,33*
€ 2.157,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.