| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-546084 Herst.-Nr.: 145806-000 EAN/GTIN: 5017455009767 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Feuchtefühler 4m, für EMDR-10 HARD-45 Ausführung Feuchtigkeitssensor, Länge der Zuleitung 0m, Ersatz-Feuchtefühler für Regeleinheit EMDR-10. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feuchtigkeitssensor | Mit Zuleitung: | Nein | Länge der Zuleitung: | 0 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Ablaufrinne, Außenfühler, Dach, Frostschutz, Fühler, Temperaturfühler, Temperatursensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 116,90* | € 147,11* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,13* | € 147,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,35* | € 159,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|