| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-546068 Herst.-Nr.: 1244-000586 EAN/GTIN: 5414506003611 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Anschlussgarnitur ATEX PI-Heizkab.max2,5qmm CS-150-2.5-PI Ausführung Heizband/Anschlussleitung, Anschlussart Kaltklebetechnik, Lieferumfang ohne Zubehör, Anschlussgarnituren für den Anschluss eines PI-Kaltleiterkabels an ein polymerisoliertes (PI) Heizkabel sowie für die Verbindung von zwei PI-Heizkabeln bis 2,5mm2. Max. Betriebstemperatur 200 Grad Celisus im Dauerbetrieb, 260 Grad Celisus kurzzeitig. Max. Betriebsspannung 450V AC nominal. Der max. Betriebsstrom wird nur durch das verwendete Heizkabel begrenzt.Hinweis: Die elektrische Verbindung wird durch Crimphülsen hergestellt. Daher ist es unverzichtbar, dass die Crimp-Verbinder mit dem entsprechenden Crimp-Werkzeug (PI-TOOL-xx) verarbeitet werden. Ein Crimp-Werkzeugkoffer (PI-TOOL-SET-xx) mit Installationswerkzeug, Crimpzangeneinsätzen und Crimphülsen wird empfohlen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizband/Anschlussleitung | Anschlussart: | Kaltklebetechnik | Lieferumfang: | ohne Zubehör | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschlussgarnitur, Anschlussgarnitur, Gehäuse, Heizbandanschluss, Heizbandgarnitur, Kaltanschluss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 83,46* | € 107,90* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,47* | € 107,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|