| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29159982 Herst.-Nr.: 1244-000586 EAN/GTIN: 5414506003611 |
| |
|
| | |
| Anschlussgarnitur ATEX PI-Heizkab.max2,5qmm CS-150-2.5-PI Anschlussgarnituren für den Anschluss eines PI-Kaltleiterkabels an ein polymerisoliertes (PI) Heizkabel sowie für die Verbindung von zwei PI-Heizkabeln bis 2,5mm2. Max. Betriebstemperatur 200 Grad Celisus im Dauerbetrieb, 260 Grad Celisus kurzzeitig. Max. Betriebsspannung 450V AC nominal. Der max. Betriebsstrom wird nur durch das verwendete Heizkabel begrenzt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizband/Anschlussleitung | Anschlussart: | Kaltklebetechnik | Lieferumfang: | ohne Zubehör | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizbandgarnitur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 79,57* | € 102,11* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 79,66* | € 102,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|