| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-545925 Herst.-Nr.: 184856-000 EAN/GTIN: 5414506003116 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Reduzierstück M25/M20 Nicht-Ex-B. REDUCER-M25/M20-PA Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Übergangsstück aus Messing mit O-Ring, M25 außen, M20 innen. Für nicht Ex-Bereiche. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | unbehandelt | Oberfläche poliert: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel, Adapter, Erweiterungsmuffe, Muffe, Reduktion, Reduziermuffe, Reduzierstück, Rohrleitung, Rohrleitungsverbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,97* | € 5,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,98* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|