Pentair Thermal Anschlusskasten Kalt 1 Heizb.,Erdungspl.
JBS-100-EP Art des Zubehörs Anschlusskasten, Anschlusskasten für den elektrischen Anschluss von einem Heizband des Typs BTV, QTVR, XTV, KTV oder VPL für den Ex-Bereich.
Er ist für den Einsatz mit armierten Kabeln ausgelegt.
Einsatztemperaturbereich -50 Grad Celsius bis +56 Grad Celsius.
Mit zwei Gewindebohrungen M25, Erdungsplatte und externer Erdungsschraube sowie Heizelementabdichtung und grün/gelbem Schlauch für Schutzgeflecht.
Anschlusskasten ist PTB-, FM- sowie CSA-geprüft.
Der mitgelieferte Haltefuß schützt das Heizband und ermöglicht eine Wärmedämmung von bis zu 100 mm (4).
Max.
Leiterquerschnitt 10 mm2 mehr- und eindrähtig, max.
Betriebsspannung 480V AC und max.
Dauerbetriebsstrom pro Heizkreis 40A.
Hinweis: Für Temperaturen über +40 GradC die besonderen Bedingungen für den sicheren Gebrauch beachten.