Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Längenanpaßstück FWK 30/99260 L 6870 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-539992
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68709010
EAN/GTIN:
     4012740842426
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal
kabelkanal längenanpaßstück
Tehalit Längenanpaßstück FWK 30/99260 L 6870 rws Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30, Höhe außen 142mm, Höhe innen 99mm, Breite innen 260mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Längenanpassstück für feuerwiderstandsfähiges Installationskanal-System, Feuerwiderstandsklasse I90 nach DIN 4102 Teil 11
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Höhe außen:
142 mm
Höhe innen:
99 mm
Breite innen:
260 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanalkupplung, Brandschutzkanalmuffe, Brandschutzkanalverbinder, FWK 30, FWK 90, Feuerschutzkanalkupplung, Feuerschutzkanalmuffe, Feuerschutzkanalverbinder, Funktionserhaltkanalkupplung, Funktionserhaltkanalmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,75*
€ 180,22*
Frei Haus
ab € 148,53*
€ 181,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,02*
€ 185,81*
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 188,75*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 170,21*
€ 207,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.