Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Inneneck FWK 30/99160 L 6861 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-539505
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68619010
EAN/GTIN:
     4012740849081
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal Innenecke
innenecke brandschutzkanal
Tehalit Inneneck FWK 30/99160 L 6861 rws Winkel 90°, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90, Höhe außen 142mm, Höhe innen 99mm, Breite innen 160mm, Ummantelung Stahl, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Inneneck für feuerwiderstandsfähiges Installationskanal-System, Feuerwiderstandsklasse I90 nach DIN 4102 Teil 11
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Höhe außen:
142 mm
Höhe innen:
99 mm
Breite innen:
160 mm
Ummantelung:
Stahl
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Brandschutzkanalecke, Eckstück, Eckwinkel, FWK 30, Feuerschutzkanalecke, Inneneck, Kabelkanalecke, Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,46*
€ 318,76*
Frei Haus
ab € 271,41*
€ 321,67*
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 324,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,46*
€ 329,45*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 287,03*
€ 341,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,70*
€ 401,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP10015049016
ab € 128,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.