Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-53206
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     20224.003
EAN/GTIN:
     4010319024150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
rzb hausnummernleuchten
hausnummernleuchte
RZB Zimmermann Hausnummernleuchte sw-opal A60 60W 20224.003 Ausführung Anbau, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Dimmbar, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe schwarz, Breite 240mm, Höhe 130mm, Tiefe 260mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz \"F\", Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Glas opal seidenmatt, Dach Aluminium pulverbeschichtet, entspricht der DIN 275 A, Beschriftung separat bestellen!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
60 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
0 V | 250 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
260 mm
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP44
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Außenleuchte, Außenraumleuchte, Einzelleuchte, Opalglasleuchte, Opalglasleuchten, Quadratleuchte, Wandanbauleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,07*
€ 119,01*
€ 5,46*
ab € 99,15*
€ 120,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,74*
€ 123,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,47*
€ 124,52*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 110,70*
€ 133,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.