Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler LED-EB-Downlight 1x16W 4000K 818711634001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-527966
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     818711634001
EAN/GTIN:
     4052075128420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Spittler LED-EB-Downlight 1x16W 4000K 818711634001 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 16W, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 185mm, Einbautiefe 95mm, Einbaudurchmesser 172mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Blendring aus Druckguss, diffuse Lichtoptik
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
16 W
Dimmbar:
Nein
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
Nein
Reflektor:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Außendurchmesser:
185 mm
Einbautiefe:
95 mm
Einbaudurchmesser:
172 mm
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP54
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,20*
€ 113,37*
€ 5,46*
ab € 91,09*
€ 114,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,20*
€ 118,28*
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 119,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,04*
€ 130,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.