Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bandfeile 9031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-526904
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9031
EAN/GTIN:
     0088381016254
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Makita Bandfeile 9031 Nennleistungsaufnahme 550W, Bandgeschwindigkeit 200 ...

1000m/min, Breite des Bandes 30mm, Bandlänge 533mm, Maschinengewicht 2,1kg, Elektronisch regelbare Bandgeschwindigkeit.

Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen durch den schmalen Auslegearm und abnehmbaren Schwenkgriff möglich.

Langer Gleitschuh für planes Schleifen.

Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Bandgeschwindigkeit:
200 m/min | 1000 m/min
Breite des Bandes:
30 mm
Bandlänge:
533 mm
Maschinengewicht:
2.1 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 176,99*
€ 212,95*
€ 3,50*
ab € 198,02*
€ 235,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 197,15*
€ 235,61*
€ 4,90*
ab € 198,36*
€ 237,75*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 243,21*
€ 275,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,17*
€ 309,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974205
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954446
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954447
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
967237
ab € 1,53*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974203
ab € 1,45*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.